Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL210128682E3 KONDENSATOR 6800æF 63V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342188
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210128682E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 101 PHR-ST
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 7.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 6800 µf 63 v, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL210128682E3, 2342188, 234-2188
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 14,71*
    € 18,33*
    Lager 139
    180
    1
    € 14,99*
    ab € 17,99*
    € 43,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,74*
    € 44,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.