Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR3100B RASTNIET, NYLON 6, 3MM, 10MM, 100ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342254
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR3100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 7.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 8.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: 13.9 mm
  • Montagelochdurchmesser: 3.1 mm
  • Außentiefe: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR3100B, 2342254, 234-2254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0755* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.