Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR3580B RASTNIET, NYLON 6, 3.5MM, 8MM, 100ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342264
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR3580B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 5.7 mm
  • Klemmbereich, max.: 6.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: 11.9 mm
  • Montagelochdurchmesser: 3.7 mm
  • Außentiefe: 9 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR3580B, 2342264, 234-2264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1074* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.