Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD8305MUV-E2 DC-DC CONV, BUCK/BOOST, VQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342770
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD8305MUV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Topologie: Buck, Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 5.2 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Ausgangsspannung, min.: 2.8 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,36*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.