Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA33DD0WT LDO, FIXED, 3.3V, 2A, TO-220FP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342848
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA33DD0WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 3.3V 2A LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220FP
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 450 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,87*
    € 5,7953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,53*
    € 4,2007
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,9746
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.