Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA50DD0T LDO, FIXED, 5V, 2A, TO-220FP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342849
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA50DD0T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 5V 2A LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220FP
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 450 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BA50DD0T, 2342849, 234-2849
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,32*
    € 3,12*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,71*
    € 3,31*
    Lager 139
    241
    1
    € 14,99*
    ab € 1,37*
    € 4,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,53*
    € 5,3907
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.