Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD45431G-TR VOLTAGE DETECTOR, 850NA, 10V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342969
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD45431G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Aktiv-Low
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 4.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 100 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,714*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.