Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD4842FVE-TR VOLTAGE DETECTOR, 900NA, 10V, VSOF-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2343004
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD4842FVE-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • Produktpalette: BD48xxx
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: VSOF
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSOF
  • Schwellenspannung: 4.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ROHM, BD4842FVE-TR, 2343004, 234-3004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,196*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.