Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA178M10FP-E2 LINEAR REG, FIXED, 10V, 0.5A, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2343128
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA178M10FP-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7810 Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 12.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 10V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BA178M10FP-E2, 2343128, 234-3128
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 1,15*
    Lager 139
    1953
    1
    € 14,99*
    ab € 0,436*
    € 1,565*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,565*
    € 1,86235
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.