Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX THJD107K010RJN KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%, 2917
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2343209
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
THJD107K010RJN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.9 ohm
Produktpalette:
THJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
408 mA
Betriebstemperatur, max.:
175 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
100 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.9 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elektrolytkondensator 100µf 10v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
THJD107K010RJN
,
2343209
,
234-3209
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 139
1 Tag
4301
1
€ 14,99*
ab € 0,871*
€ 2,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T499D107K010ATE700 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%
Kemet
T499D107K010ATE700
ab € 0,697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen