Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTS6JC8E2S RUNDSTECKER, 2POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344430
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS6JC8E2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTS Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 26482, eaton gehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTS6JC8E2S, 2344430, 234-4430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,00*
    € 27,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,71*
    € 27,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS8DCG
    ab € 4,02*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS78E2P
    ab € 11,43*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS8DCGR
    ab € 9,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.