Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS RV4NAYSD501A DREHPOTENTIOMETER, 500R 10% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344512
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     RV4NAYSD501A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: RV4 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.325 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.225 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 35.84 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, RV4NAYSD501A, 2344512, 234-4512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    29S-2D
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Multicomp
    30T-2D
    ab € 4,12*
    Zubehör
    Multicomp
    32S-2D
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Multicomp
    38S-2D
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.