Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN01 025 0035 1C STIFTKONTAKT, 20 AWG, CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346074
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN01 025 0035 1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Heavy Mate
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN01 025 0035 1C, 2346074, 234-6074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4308* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 76,09*
    € 90,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 75,07*
    € 89,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 66,72*
    € 79,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 60,52*
    € 72,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 48,73*
    € 57,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 47,75*
    € 56,82
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 43,08*
    € 51,27
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    TA 0100 146
    ab € 313,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.