Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
RUBYCON 50YXG220MEFC10X16 KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2346223
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
50YXG220MEFC10X16
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
YXG
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.05 A
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
16 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 220uf 50v
,
alu elko
,
aluminium elektrolytkondensator 50v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
50YXG220MEFC10X16
,
2346223
,
234-6223
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,142*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ECA1HHG221 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic
ECA1HHG221
ab € 0,168*
Ähnlich
Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 110uA, 50V, 300mA
Panasonic
EEUHD1H221
ab € 0,425*
Ähnlich
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1H221
ab € 0,33*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1H221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 50 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1H221
ab € 0,2984*
Ähnlich
PANASONIC EEUFM1H221B KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%
Panasonic
EEUFM1H221B
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen