| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2346251 Herst.-Nr.: 10YXJ100MTA5X11 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 5 mmProduktpalette: YXJ Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 2 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 150 mALebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 100 µFQualifikation: - Spannung (DC): 10 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: 11 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 10YXJ100MTA5X11, 2346251, 234-6251 |
| | |
| |