Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35ZLH68MEFC6.3X11 KONDENSATOR, 68æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346410
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLH68MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: ZLH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0713*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3044*
    € 0,36224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1949*
    € 0,23193
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1533*
    € 0,18243
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.