Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35ZLH680MEFCT810X23 KONDENSATOR, 680æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346411
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLH680MEFCT810X23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ZLH Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.25 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 23 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 35ZLH680MEFCT810X23, 2346411, 234-6411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,278*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFK1V681L
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V681LB
    ab € 0,319*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V681L
    ab € 0,39*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V681LB
    ab € 0,267*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1V681
    ab € 0,454*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.