Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
RUBYCON 63ZLH330MEFC10X23 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2346416
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
63ZLH330MEFC10X23
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
ZLH
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.41 A
Lebensdauer bei Temperatur:
10000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
330 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
23 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
63ZLH330MEFC10X23
,
2346416
,
234-6416
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,273*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON EKMG630ELL331MJ20S KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
CHEMI-CON
EKMG630ELL331MJ20S
ab € 0,263*
Ähnlich
Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 207.9uA, 63V, 1.3A
Panasonic
EEUFC1J331L
ab € 0,419*
Ähnlich
PANASONIC ECA1JM331 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Panasonic
ECA1JM331
ab € 0,238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen