Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
RUBYCON 6.3ZLJ3300M10X25 KONDENSATOR, 3300æF, 6.3V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2346439
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
6.3ZLJ3300M10X25
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
ZLJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
2.25 A
Lebensdauer bei Temperatur:
10000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
3300 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
25 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
6.3ZLJ3300M10X25
,
2346439
,
234-6439
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,231*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,387*
€ 1,65053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC0J332
ab € 0,39*
Ähnlich
Panasonic ECA-0JM332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 3300 µF 6.3 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Panasonic
ECA-0JM332
ab € 0,22*
Ähnlich
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
ECA0JHG332
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen