Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16PK330MEFC6.3X11 KONDENSATOR, 330æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346501
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16PK330MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: PK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 360 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 16PK330MEFC6.3X11, 2346501, 234-6501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0761*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5602*
    € 0,66664
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,4682*
    € 0,55716
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3746*
    € 0,44577
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1855*
    € 0,22075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1836*
    € 0,21848
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1507*
    € 0,17933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.