Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16PK3300MEFCKC12.5X20 KONDENSATOR, 3300æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346506
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16PK3300MEFCKC12.5X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: PK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 16PK3300MEFCKC12.5X20, 2346506, 234-6506
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,442*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.