Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 25PX47MEFCFA5X11 KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346577
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25PX47MEFCFA5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: PX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 84 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 25PX47MEFCFA5X11, 2346577, 234-6577
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0447*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.