Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 100PX2R2MEFC5X11 KONDENSATOR, 2.2æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346617
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     100PX2R2MEFC5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: PX Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 21 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 100PX2R2MEFC5X11, 2346617, 234-6617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0465*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1804*
    € 0,21468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR100V225M5X11
    ab € 0,0187*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.