Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VC080538C770DP VARISTOR, 38V, 77V, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346659
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC080538C770DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: TransGuard
  • Nennspannung V AC: 30 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 80 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 300 mJ
  • Nennspannung, V DC: 38 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VC080538C770DP, 2346659, 234-6659
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,11*
    € 0,137*
    Lager 139
    1039
    1
    € 14,99*
    ab € 0,1052*
    € 0,5498*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5498*
    € 0,65426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3685*
    € 0,43852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2928*
    € 0,34843
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2684*
    € 0,3194
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2226*
    € 0,26489
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCVZ0805M380AGT
    ab € 0,0481*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.