Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 135D686X9025C6E3 KONDENSATOR, 68æF, 25V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347541
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     135D686X9025C6E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4.3 ohm
  • Produktdurchmesser: 4.78 mm
  • Produktpalette: 135D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 850 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 13.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 25v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 135D686X9025C6E3, 2347541, 234-7541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,08*
    € 146,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,89*
    € 124,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 86,90*
    € 103,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,51*
    € 92,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,76*
    € 80,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,24*
    € 75,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,97*
    € 73,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.