Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 135D566X9030C6E3 KONDENSATOR, 56æF, 30V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347546
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     135D566X9030C6E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator 56µf 30 v
axial kondensator vishay
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 5.2 ohm
  • Produktdurchmesser: 4.78 mm
  • Produktpalette: 135D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 56 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 30 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 13.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 135D566X9030C6E3, 2347546, 234-7546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,80*
    € 87,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,19*
    € 77,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,85*
    € 72,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,72*
    € 63,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,39*
    € 56,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.