Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 135D276X9125F6E3 KONDENSATOR, 27æF, 125V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347555
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     135D276X9125F6E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.5 ohm
  • Produktdurchmesser: 7.14 mm
  • Produktpalette: 135D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 1.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 27 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 125 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.88 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, axial kondensator vishay, axial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 135D276X9125F6E3, 2347555, 234-7555
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,68*
    € 70,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,96*
    € 81,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,56*
    € 97,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,16*
    € 83,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,77*
    € 81,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,04*
    € 78,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,61*
    € 73,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,36*
    € 67,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,96*
    € 61,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.