Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10XSR10XSR36L50 KABEL, 50MM, XSR, KUPPLUNG, 36AWG, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347806
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     10XSR10XSR36L50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 36 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 0.164 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 50 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • Anzahl der Reihen: -
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,79*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.