Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268-100-000 KABEL GESCHIRMT 5X0.1MM 1PAAR SCHW. 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352495
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268-100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 1 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Mikrofonkabel, Mikrofonpatchkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenleitung 1x5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, VAN DAMME, 268-100-000, 2352495, 235-2495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,01*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 87,01* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 143,82*
    € 171,15
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 139,56*
    € 166,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 103,97*
    € 123,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 97,92*
    € 116,52
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 87,01*
    € 103,54
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Van Damme Cable
    268-100-000
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.