Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCV08056M80FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 6M8 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352632
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCV08056M80FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RCV e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, RCV08056M80FKEA, 2352632, 235-2632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0205*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR05FTFW6804
    ab € 0,0291*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR05FTFW6804
    ab € 0,0309*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08W6804FTL
    ab € 0,00196*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08W6804FTL
    ab € 0,00364*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.