Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTIN SMT HT00.0013 TEMPERATURSENSOR, TYP K, 0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352980
Hersteller:
     MARTIN SMT
Herst.-Nr.:
     HT00.0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Zur Verwendung mit: MINIOVEN 04 S BGA-Reballer
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Temperatursensor
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MARTIN SMT, HT00.0013, 2352980, 235-2980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,75*
    € 90,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,83*
    € 89,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,11*
    € 85,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,97*
    € 83,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,10*
    € 69,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.