Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TWAE757K075SBSZ0000 KONDENSATOR, 750æF, 75V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353277
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TWAE757K075SBSZ0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TWA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 3.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 750 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 75 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 26.97 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TWAE757K075SBSZ0000, 2353277, 235-3277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,37*
    € 168,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,59*
    € 120,89
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 98,40*
    € 117,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,66*
    € 107,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,66*
    € 100,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,68*
    € 98,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,72*
    € 97,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,45*
    € 95,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,37*
    € 84,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.