Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.9829-22 PRÜFKLEMMENSATZ, 4MM, 600V, 5A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353318
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9829-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Prüfklemme
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: GRIP-F Series
  • Gesamtlänge: 152 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Greifbacken
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,00*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    20066-1
    ab € 11,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.