Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R-725.0P DC/DC-WANDLER, 5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353758
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-725.0P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: R-7 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 9.1 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 32.2 mm
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 28 V
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • DC-Eingangsspannung, min.: 6.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, fester, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, RECOM POWER, R-725.0P, 2353758, 235-3758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.