Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16SEP82M KONDENSATOR, 82æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354574
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEP82M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: 2.12 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 82 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16SEP82M, 2354574, 235-4574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 0,52*
    € 0,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,441*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.