Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 20SEP100M KONDENSATOR, 100æF, 20V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354575
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.024 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: 3.32 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 20SEP100M, 2354575, 235-4575
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,96*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 2,10*
    Lager 139
    281
    1
    € 14,99*
    ab € 0,586*
    € 2,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.