Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 2SEPC820MW KONDENSATOR, 820æF, 2.5V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354625
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2SEPC820MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.007 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: OS-CON SEPC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: 5.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 2SEPC820MW, 2354625, 235-4625
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 0,99*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 0,346*
    € 1,384*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.