Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0084X087 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, N87, 65.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355018
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0084X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 104.8 mm
  • Innendurchmesser: 65.8 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B64290L0084 Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0084X087, 2355018, 235-5018
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 6,90*
    ab € 21,26*
    € 27,29*
    1
    € 8,95*
    ab € 20,94*
    € 30,62*
    Lager 139
    58
    1
    € 14,99*
    ab € 18,91*
    € 43,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,15*
    € 51,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,01*
    € 48,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,46*
    € 46,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.