Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61300211121 STIFTLEISTE, 2.54MM, THT, VERTIKAL, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356153
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61300211121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-PHD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 61300211121, 2356153, 235-6153
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    105856
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0569*
    € 0,1038*
    20
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 3,04*
    € 4,76*
    1
    pro Paket
    € 5,95*
    ab € 3,42*
    € 5,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    65039-035LF
    ab € 0,139*
    Zubehör
    Multicomp
    2226A-02
    ab € 0,0126*
    Zubehör
    TE Connectivity
    103653-1
    ab € 0,349*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.