Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXD303/050/01/1 GERÄTEBUCHSE, IEC, 5FACH, 2M-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356929
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD303/050/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 2 m
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, kaltgeräte-zuleitung 2 m, mehrfachsteckdose, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, BULGIN LIMITED, PXD303/050/01/1, 2356929, 235-6929
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 43,86*
    € 63,16*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 59,26*
    € 84,95*
    1
    € 6,90*
    ab € 79,05*
    € 154,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,95*
    € 101,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,12*
    € 98,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,66*
    € 90,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,79*
    € 81,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,69*
    € 79,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,68*
    € 79,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,67*
    € 79,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,26*
    € 70,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0685
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0686/SE
    ab € 4,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.