Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, C-Grid®, SL 70058, Buchsenkontakt, Crimpanschluss, 24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358066
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SL 70058
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen SL 70066 &, 70450 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 16-02-0082, 2358066, 235-8066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0569*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    16-02-0097
    ab € 0,0608*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.