Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
MOLEX 39-00-0061 STIFTKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2358087
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
39-00-0061
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug:
Verzinnte Kontakte
Produktpalette:
Mini-Fit Jr. 5558
Zur Verwendung mit:
Steckergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5559, Mini-Fit TPA 30068 &, Mini-Fit BMI 42475 von Molex
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Leiterstärke (AWG), max.:
18 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
24 AWG
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kontaktausführung:
Stiftkontakt
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Stift- & Buchsenkontakte
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
Bauteile
,
Buchsenkontakte
,
Buchsensteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MOLEX
,
39-00-0061
,
2358087
,
235-8087
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0515*
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MINIFIT 39000046 Molex Inhalt: 1 St.
Molex
39000046
ab € 0,0169*
Zubehör
MOLEX 39-00-0038 BUCHSENKONTAKT, 24-18AWG, CRIMPBAR
Molex
39-00-0038
ab € 65,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen