Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-104480-2 CRIMPKONTAKT, BUCHSE, 26-22AWG, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360542
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-104480-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
LF-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: MTE
  • Zur Verwendung mit: AMPMODU-Steckverbinder mit kurzer Spitze
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-104480-2, 2360542, 236-0542
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0713*
    € 0,0761*
    Lager 139
    nicht lagernd
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0718*
    € 0,0866*
    15000
    € 6,90*
    ab € 0,0918*
    € 0,0972*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 1.299,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 204,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58535-1
    ab € 242,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91518-1
    ab € 900,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    843477-1
    ab € 48,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.