Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKL16Z256VLH4 16BIT-MCU, CORTEX M0+, 48MHZ, 64QFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360674
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL16Z256VLH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis L Family KL1x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis L
  • MCU-Baureihe: KL1x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKL16Z256VLH4, 2360674, 236-0674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    FRDM-KL05Z
    ab € 17,17*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.181,64*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-A8471
    ab € 78,17*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-P3115
    ab € 77,84*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.136,43*
    Zubehör
    NXP
    TWR-KL25Z48M
    ab € 158,55*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,03*
    Zubehör
    Segger
    8.12.00
    ab € 1.295,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.