Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL STP-DRH15 LÖTSPITZE, 30ø GEBOGEN, HUFFÖRMIG, 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360838
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STP-DRH15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Produktpalette: MFR System
  • Zur Verwendung mit: Lötsysteme PS800E, PS-900, MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300, Lötgriffel PS-HC3, MFR-H2-ST und -ST2, Heizspule PS-CA3, MFR-CA3 von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 1.5 mm
  • Spitze/Düse: 15°, hufförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, STP-DRH15, 2360838, 236-0838
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 26,12*
    € 35,47*
    € 6,90*
    ab € 26,24*
    € 35,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,23*
    € 35,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.