Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCABS-227-RC LAUTSPRECHER, 32OHM, 0.2W, PCB-PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361101
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCABS-227-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Produktpalette: -
  • Maximale Nennleistung: 200 mW
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Lautsprecherform: Rund
  • Treibertyp: Miniatur
  • Außendurchmesser - metrisch: 23 mm
  • Außentiefe - metrisch: 8.7 mm
  • Nominelle Nennleistung: 100 mW
  • Lautsprechermontage: Durchsteckmontage
  • Außendurchmesser - imperial: 0.906 Zoll
  • Impedanz: 32 ohm
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: 0.343 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 1.8 kHz
  • Außenlänge - imperial: -
  • Schallpegel (SPL): 75 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 1.8 kHz
  • Frequenzgang, max.: 4 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MCABS-227-RC, 2361101, 236-1101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCABS-201-RC
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.