Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCABT-411-RC TONGEBER, ELEKTROMECH., AUDIO, 1.5VP-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361106
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCABT-411-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Audio
Pro-Audio
Signalgeber
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • Resonanzfrequenz: 3.1 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: -
  • Nennstrom: 80 mA
  • Schallpegel (SPL): 85 dBA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABT-414-RC
    ab € 0,591*
    Zubehör
    Multicomp
    ABT-416-RC
    ab € 0,986*
    Zubehör
    Multicomp
    MCABI-020-RC
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.