Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455K1601BU GEHÄUSE, ALUMINIUM, BLAU, 160X78X43MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361591
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455K1601BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 78 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Blau
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.07 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455K1601BU, 2361591, 236-1591
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,12*
    € 33,49*
    € 6,90*
    ab € 19,68*
    € 33,51*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 21,54*
    € 37,06*
    € 8,95*
    ab € 24,63*
    € 41,77*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 55,83*
    € 72,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1455KBBK-10
    ab € 12,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.