Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP143M035EB0A KONDENSATOR, 14000æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361792
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP143M035EB0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 14000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 76.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP143M035EB0A, 2361792, 236-1792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,66*
    € 157,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,45*
    € 136,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 112,16*
    € 133,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,19*
    € 126,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,46*
    € 115,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,38*
    € 113,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 93,31*
    € 111,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 91,23*
    € 108,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,84*
    € 95,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.