Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP222M063EK0A KONDENSATOR, 2200æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361800
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP222M063EK0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.101 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 38.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP222M063EK0A, 2361800, 236-1800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,84*
    € 167,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,49*
    € 164,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,72*
    € 137,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,85*
    € 109,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,24*
    € 95,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.